GANZ - Kézi kapcsoló 64A 3pol BE/KI tokozott IP65 terhelésk GT60131 - 610-0641-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356026434
Sonepar cikkszám
GT60131
Gyártói cikkszám
610-0641-103
Gyártói típuskód
GK 64 T303 KL1
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 64A 3pol BE/KI tokozott IP65 terhelésk