GANZ - Kézi kapcsoló 80A átkapcs hátsó rögz 0 állással GT13882 - 989-6099-880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356015735
Sonepar cikkszám
GT13882
Gyártói cikkszám
989-6099-880
Gyártói típuskód
KK2-80-6099 TH
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
25 kW
Front szerelés:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 80A átkapcs hátsó rögz 0 állással