GANZ - Kézi kapcsoló 80A átkapcs mellső rögz G51957 - 904-6099-801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356015643
Sonepar cikkszám
G51957
Gyártói cikkszám
904-6099-801
Gyártói típuskód
KK2-80-6099
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
25 kW
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 80A átkapcs mellső rögz