GANZ - Kézi kapcsoló 80A átkapcs tokozott GT58631 - 903-6006-842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356023518
Sonepar cikkszám
GT58631
Gyártói cikkszám
903-6006-842
Gyártói típuskód
KKM2-80-6006
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
25 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 80A átkapcs tokozott