Nem visszaküldhető

GANZ - Kézi kapcsoló 80A BE/KI mellső rögz IP65 GT65566 - 902-2002-801

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Kézi kapcsoló 80A BE/KI mellső rögz IP65 GT65566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356016008

Sonepar cikkszám

GT65566

Gyártói cikkszám

902-2002-801

Gyártói típuskód

KKE2-80-6002

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

25 kW

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 80A BE/KI mellső rögz IP65