GANZ - Kézi kapcsoló 80A BE/KI tokozott 4p GT43101 - 902-6096-842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43101
Gyártói cikkszám
902-6096-842
Gyártói típuskód
KKM2-80-6096
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
25 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 80A BE/KI tokozott 4p