GANZ - Kézi kapcsoló 80A ki-be 4mod forgókaros H00609 - 610-0801-108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356026953
Sonepar cikkszám
H00609
Gyártói cikkszám
610-0801-108
Gyártói típuskód
GK 80 T303/58 VE2
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 80A ki-be 4mod forgókaros