GANZ - KKM0-20-0478 IN N / vezérlő kapcsoló / Tokozott / visszaálló / 1P / 20A / INOX IP65 SN175646 - 3AC0478AA10S18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079324
Sonepar cikkszám
SN175646
Gyártói cikkszám
3AC0478AA10S18
Gyártói típuskód
KKM0-20-0478 IN N
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-0478 IN N / vezérlő kapcsoló / Tokozott / visszaálló / 1P / 20A / INOX IP65
TermékcsaládPDF