GANZ - KKM0-20-0493 IN N / motorkapcsoló / Tokozott/ visszaálló / 1 fázisú + segédfázis / 20A / INOX IP65 SN175654 - 3AC0493AA10S28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079348
Sonepar cikkszám
SN175654
Gyártói cikkszám
3AC0493AA10S28
Gyártói típuskód
KKM0-20-0493 IN N
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-0493 IN N / motorkapcsoló / Tokozott/ visszaálló / 1 fázisú + segédfázis / 20A / INOX IP65
TermékcsaládPDF