GANZ - KKM0-20-4480 IN / fokozatkapcsoló 0 állással / Tokozott / 1P / 20A / 45° / INOX IP65 SN175658 - 9AC4480AA00S10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079355
Sonepar cikkszám
SN175658
Gyártói cikkszám
9AC4480AA00S10
Gyártói típuskód
KKM0-20-4480 IN
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-4480 IN / fokozatkapcsoló 0 állással / Tokozott / 1P / 20A / 45° / INOX IP65
TermékcsaládPDF