GANZ - KKM0-20-4481 IN / fokozatkapcsoló 0 állással / Tokozott / 2P / 20A / 45° / INOX IP65 SN175659 - 9AC4481AA00S20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram Iu - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079362
Sonepar cikkszám
SN175659
Gyártói cikkszám
9AC4481AA00S20
Gyártói típuskód
KKM0-20-4481 IN
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-4481 IN / fokozatkapcsoló 0 állással / Tokozott / 2P / 20A / 45° / INOX IP65
TermékcsaládPDF