GANZ - KKM0-20-4489 IN / fokozatkapcsoló 0 állás nélkül / Tokozott / 1P / 20A / 45° / INOX IP65 SN175679 - 9AC4489AA00S20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079416
Sonepar cikkszám
SN175679
Gyártói cikkszám
9AC4489AA00S20
Gyártói típuskód
KKM0-20-4489 IN
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-4489 IN / fokozatkapcsoló 0 állás nélkül / Tokozott / 1P / 20A / 45° / INOX IP65
TermékcsaládPDF