Nem visszaküldhető

GANZ - KKM0-20-6001 IN / BE-KI kapcsoló / Tokozott / 2P / 20A / 60° / INOX IP65 SN175681 - 9AC6001AA00S10

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - KKM0-20-6001 IN / BE-KI kapcsoló / Tokozott / 2P / 20A / 60° / INOX IP65 SN175681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Frontlap mérete - 90x90 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356079423

Sonepar cikkszám

SN175681

Gyártói cikkszám

9AC6001AA00S10

Gyártói típuskód

KKM0-20-6001 IN

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Frontlap mérete:

90x90 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

KKM0-20-6001 IN / BE-KI kapcsoló / Tokozott / 2P / 20A / 60° / INOX IP65