GANZ - KKM0-20-6005 IN / átkapcsoló 0 állással / Tokozott / 2P / 20A / 60° / INOX IP65 SN175685 - 9AC6005AA00S20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Pólusszám - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079461
Sonepar cikkszám
SN175685
Gyártói cikkszám
9AC6005AA00S20
Gyártói típuskód
KKM0-20-6005 IN
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Pólusszám:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-6005 IN / átkapcsoló 0 állással / Tokozott / 2P / 20A / 60° / INOX IP65
TermékcsaládPDF