GANZ - KKM0-20-6008 IN / Irányváltó kapcsoló / Tokozott / Mellső felerősítés / 3P / 20A / 60° / INOX IP65 SN175688 - 9AC6008AA00S30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079485
Sonepar cikkszám
SN175688
Gyártói cikkszám
9AC6008AA00S30
Gyártói típuskód
KKM0-20-6008 IN
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-6008 IN / Irányváltó kapcsoló / Tokozott / Mellső felerősítés / 3P / 20A / 60° / INOX IP65
TermékcsaládPDF