GANZ - KKM0-20-6066 IN / átkapcsoló 0 állással / Tokozott / 20A / 60° / INOX IP65 SN175692 - 9AC6066AA00S20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079522
Sonepar cikkszám
SN175692
Gyártói cikkszám
9AC6066AA00S20
Gyártói típuskód
KKM0-20-6066 IN
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-6066 IN / átkapcsoló 0 állással / Tokozott / 20A / 60° / INOX IP65
TermékcsaládPDF