GANZ - KKM0-20-9021 IN / BE-KI kapcsoló / Tokozott / 4P / 20A / 90° / INOX IP65 SN175694 - 9AC9021AA00S20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Frontlap mérete - 90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356079546
Sonepar cikkszám
SN175694
Gyártói cikkszám
9AC9021AA00S20
Gyártói típuskód
KKM0-20-9021 IN
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Frontlap mérete:
90x90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KKM0-20-9021 IN / BE-KI kapcsoló / Tokozott / 4P / 20A / 90° / INOX IP65
TermékcsaládPDF