GANZ - Lépcsőházi automata G45100 - 740-8340-350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Funkció - elektronikus
Visszaesési késleltetés - 1-10 min
Kapcsolási mód - 3-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5996356080054
Sonepar cikkszám
G45100
Gyártói cikkszám
740-8340-350
Gyártói típuskód
GLE 5
Szerelési mód:
falon kívüli
Funkció:
elektronikus
Visszaesési késleltetés:
1-10 min
Kapcsolási mód:
3-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
nincs
Utánkapcsolás:
nincs
Max. izzólámpa terhelés:
1200 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
16 A