GANZ - Mágnesk 230V AC 63A 3z1ny 3mod H00720 - 200-4423-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Segédérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356039533
Sonepar cikkszám
H00720
Gyártói cikkszám
200-4423-000
Gyártói típuskód
IK 63-10 230V AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
63 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
63 A
Sorolható / moduláris készülékek ; GANZ KK ; Mágnesk 230V AC 63A 3z1ny 3mod