Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágnesk 230VAC 20A 3+1z 2mod H00718 - 200-4421-000

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágnesk 230VAC 20A  3+1z 2mod H00718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356039519

Sonepar cikkszám

H00718

Gyártói cikkszám

200-4421-000

Gyártói típuskód

IK 21-10 230V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

20 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágnesk 230VAC 20A 3+1z 2mod