Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 110V AC 18,5 kW H00033 - 630-0002-030-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  110V AC   18,5 kW H00033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356072820

Sonepar cikkszám

H00033

Gyártói cikkszám

630-0002-030-DL

Gyártói típuskód

DIL-K18 110V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110V AC 18,5 kW