GANZ - Mágneskapcsoló 110V AC 6A 4z 4ny GT02986 - 210-3807-030-DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V
Segédérintkezők száma, záró - 4
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356075227
Sonepar cikkszám
GT02986
Gyártói cikkszám
210-3807-030-DL
Gyártói típuskód
DIL 00L44 110V AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110V AC 6A 4z 4ny