Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 11kW 3z0nyFőé 0z1nySé G40898 - 410-0002-030-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 11kW 3z0nyFőé 0z1nySé G40898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356071953

Sonepar cikkszám

G40898

Gyártói cikkszám

410-0002-030-DL

Gyártói típuskód

DIL-K11-01 110V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110VAC 11kW 3z0nyFőé 0z1nySé