Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 16A 4z 4ny GT00987 - 070-0012-030

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC    16A 4z 4ny GT00987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035122

Sonepar cikkszám

GT00987

Gyártói cikkszám

070-0012-030

Gyártói típuskód

HL-K-44 110V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 110VAC 16A 4z 4ny