Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 5,5 kW + 1z segédé G30630 - 200-0002-030-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  110VAC   5,5 kW + 1z segédé G30630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356070628

Sonepar cikkszám

G30630

Gyártói cikkszám

200-0002-030-DL

Gyártói típuskód

DIL-K5-10 110V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110VAC 5,5 kW + 1z segédé