GANZ - Mágneskapcsoló 110VAC 6A 6z 2ny segédk. SN018774 - 210-3808-030-DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V
Segédérintkezők száma, záró - 6
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018774
Gyártói cikkszám
210-3808-030-DL
Gyártói típuskód
DL00L-62 110V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Segédérintkezők száma, záró:
6
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 110VAC 6A 6z 2ny segédk.