Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 125V DC 6A 2z1ny GT43484 - 060-0001-250

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 125V DC 6A 2z1ny GT43484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035641

Sonepar cikkszám

GT43484

Gyártói cikkszám

060-0001-250

Gyártói típuskód

HL-K(G)-21 125V DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-125 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 125V DC 6A 2z1ny