Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló 220 VDC 15kW +2z 1ny G19356 - 630-0002-010-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 220 VDC  15kW  +2z 1ny G19356

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356072806

Sonepar cikkszám

G19356

Gyártói cikkszám

630-0002-010-DL

Gyártói típuskód

DIL-K18 24V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 18,5 kW