GANZ - Mágneskapcsoló 220V AC 4KW SN025794 - 100-0002-050-DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356070031
Sonepar cikkszám
SN025794
Gyártói cikkszám
100-0002-050-DL
Gyártói típuskód
DL-K4-10/220V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 220V AC 4KW