GANZ - Mágneskapcsoló 220V AC 6A 1z1ny GT11733 - 060-0001-240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356035634
Sonepar cikkszám
GT11733
Gyártói cikkszám
060-0001-240
Gyártói típuskód
HL-K(G)-21/220
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 220V AC 6A 1z1ny