Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230V AC 11 kW + 1ny segédé H00017 - 410-0002-350-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  230V AC   11 kW + 1ny segédé H00017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356071984

Sonepar cikkszám

H00017

Gyártói cikkszám

410-0002-350-DL

Gyártói típuskód

DIL-K11-01 230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 11 kW + 1ny segédé