GANZ - Mágneskapcsoló 230V AC 37kW SN002478 - 250-4513-220-DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Segédérintkezők száma, záró - 1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002478
Gyártói cikkszám
250-4513-220-DL
Gyártói típuskód
DL-K(G)37-10/48V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 37kW