Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230V AC 6A 4z 0ny segédk. H03448 - 070-0002-350

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   230V AC     6A   4z 0ny  segédk. H03448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035085

Sonepar cikkszám

H03448

Gyártói cikkszám

070-0002-350

Gyártói típuskód

HL-K-40 230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 230V AC 6A 4z 0ny segédk.