Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230V DC 18kW 2z1nyFőé GT09165 - 630-0121-240-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 230V DC 18kW 2z1nyFőé GT09165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Főérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356073032

Sonepar cikkszám

GT09165

Gyártói cikkszám

630-0121-240-DL

Gyártói típuskód

DL-K(G)18-21/220V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 230V DC 18kW 2z1nyFőé