Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 6A 2z 2ny segédk. G19941 - 060-0002-350

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   230VAC    6A   2z 2ny  segédk. G19941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035030

Sonepar cikkszám

G19941

Gyártói cikkszám

060-0002-350

Gyártói típuskód

HL-K-22 230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 230VAC 6A 2z 2ny segédk.