Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5 kW 4 pólus G39349 - 390-0002-350-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  230VAC   7,5 kW   4 pólus G39349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356071533

Sonepar cikkszám

G39349

Gyártói cikkszám

390-0002-350-DL

Gyártói típuskód

DIL-K7 F/s 230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 7,5 kW 4 pólus