Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24V AC 6A 2z 2ny segédk. GT15403 - 060-0002-010

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   24V AC     6A   2z 2ny  segédk. GT15403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035009

Sonepar cikkszám

GT15403

Gyártói cikkszám

060-0002-010

Gyártói típuskód

HL-K-22 24V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 24V AC 6A 2z 2ny segédk.