Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24V DC 18kW 3zFőé + 2NO/2NC segédé. SN053709 - 630-0121-210-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 24V DC 18kW 3zFőé + 2NO/2NC segédé. SN053709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356073001

Sonepar cikkszám

SN053709

Gyártói cikkszám

630-0121-210-DL

Gyártói típuskód

DL-K(G)18-21/24V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24V DC 18kW 3zFőé + 2NO/2NC segédé.