Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 16A 6z 2ny segédk. G44282 - 070-0062-010

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    24VAC   16A   6z 2ny  segédk. G44282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035177

Sonepar cikkszám

G44282

Gyártói cikkszám

070-0062-010

Gyártói típuskód

HL-K-62 24V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

6

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 24VAC 16A 6z 2ny segédk.