Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 30kW 2z 2ny segédé 003304 - 200-3850-010-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló     24VAC 30kW  2z 2ny segédé 003304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356076309

Sonepar cikkszám

003304

Gyártói cikkszám

200-3850-010-DL

Gyártói típuskód

DIL 2-22d 24V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 30kW 2z 2ny segédé