Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VAC 5,5 kW + 1ny segédé G44135 - 210-0002-010-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    24VAC   5,5 kW + 1ny segédé G44135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356070796

Sonepar cikkszám

G44135

Gyártói cikkszám

210-0002-010-DL

Gyártói típuskód

DIL-K5-01 24V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VAC 5,5 kW + 1ny segédé