GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC 11kW 3z0nyFőé 0z0nySé G30625 - 450-0001-210-DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356072219
Sonepar cikkszám
G30625
Gyártói cikkszám
450-0001-210-DL
Gyártói típuskód
DIL-K(G)11 24V DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 24VDC 11kW 3z0nyFőé 0z0nySé