Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC 16A 4z3ny G22028 - 060-0061-210

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    24VDC  16A 4z3ny G22028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035658

Sonepar cikkszám

G22028

Gyártói cikkszám

060-0061-210

Gyártói típuskód

HL-K(G)-43 24V DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 24VDC 16A 4z3ny