Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC 16A 5z2ny G45372 - 080-0061-210

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    24VDC  16A 5z2ny G45372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356035795

Sonepar cikkszám

G45372

Gyártói cikkszám

080-0061-210

Gyártói típuskód

HL-K(G)-52 24V DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

5

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 24VDC 16A 5z2ny