Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC 30kW 1z+2ny G49612 - 200-0311-210

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   24VDC   30kW   1z+2ny G49612

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G49612

Gyártói cikkszám

200-0311-210

Gyártói típuskód

DIL 2-22 d/G 24V DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 24VDC 30kW 1z+2ny