Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G69087 - 250-0001-210-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   24VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G69087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356071106

Sonepar cikkszám

G69087

Gyártói cikkszám

250-0001-210-DL

Gyártói típuskód

DIL-K(G)5/24V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé