Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló 30V DC 16A 4z3ny GT54330 - 060-0061-330

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    30V DC  16A 4z3ny GT54330

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356095706

Sonepar cikkszám

GT54330

Gyártói cikkszám

060-0061-330

Gyártói típuskód

HL-K(G)-43 30VDC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 30V DC 16A 4z3ny