Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 36V AC 4kW 2z 2ny H00006 - 200-3806-190-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  36V AC 4kW  2z 2ny H00006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 36-36 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356074350

Sonepar cikkszám

H00006

Gyártói cikkszám

200-3806-190-DL

Gyártói típuskód

DIL 00-52d 36V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

36-36 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 36V AC 4kW 2z 2ny