GANZ - Mágneskapcsoló 400V AC 4kW 3z.Főé 1z.Sé GT45764 - 230-3720-361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356039168
Sonepar cikkszám
GT45764
Gyártói cikkszám
230-3720-361
Gyártói típuskód
MK 4-10 400V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-400 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló 400V AC 4kW 3z.Főé 1z.Sé