GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 18,5 kW SN023954 - 630-0002-450-DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356072882
Sonepar cikkszám
SN023954
Gyártói cikkszám
630-0002-450-DL
Gyártói típuskód
DIL-K18 400V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-400 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 400VAC 18,5 kW